BAUMSLX7 30 47 7 40412764

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412764
Rubix:030047077038
fabricante:40412764
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 30 47 7 40412764


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Materialfepm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
73,92 € Sin IVA
/ unidad
89,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días