Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412273
Rubix:070090122038
fabricante:B1FUD4 70 X 90 X 0 X 12 X 9,50 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 70 90 12 40412273
40412273 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,13 € Sin IVA
/ unidad
80,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días