Referencias
SKF:24911
Rubix:798156585000
fabricante:515913
EAN:0085311026864


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 24911
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 127 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Diámetro exterior | 82.58 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,82 € Sin IVA
/ unidad
25,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días