Rodamiento de bolas oscilante FAG 11206-TVH>J, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm

Self-Aligning Ball Bearing

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:11206-TVH>J
Rubix:011206000008
fabricante:0979771360000
EAN:4064327866806
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 11206-TVH>J


Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura16 mm
Serie112
Materialglass fiber reinforced polyamide pa66 (cage)
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,03 Sin IVA
/ unidad
98,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas