Rodamiento de bolas oscilante FAG 1210-K-TVH-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas autoalineable

Ver información técnica
Referencias
FAG:1210-K-TVH-C3
Rubix:001210013008
fabricante:0389029660030
EAN:4012801159043
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1210-K-TVH-C3


Rodamiento a bolas autoalineable 12..-K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico
Cojinete de bolas autoalineante 12..-K-TVH, agujero cónico 1:12, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x90x90 mm
Peso neto506 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie12..-k-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia7700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r8100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,32 Sin IVA
/ unidad
79,04 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas