Rodamiento de bolas oscilante FAG 2217-K-M-C3>N, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 36 mm | Diámetro interior: 85 mm

Rodamiento de bolas autoalineable

Ver información técnica
Referencias
FAG:2217-K-M-C3>N
Rubix:002217013008
fabricante:3008225960030
EAN:4064328176270
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2217-K-M-C3>N


Rodamiento a bolas autoalineable 22..-K-M, agujero cónico 1:12, jaula de latón macizo

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura36 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie22..-k-m
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia5200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr59000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,85 Sin IVA
/ unidad
660,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas