Rodamiento de bolas oscilante NSK 2211KJ, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento de rodillos a rótula 222
Ver información técnicaReferencias
NSK:2211KJ
Rubix:002211011002
fabricante:2211KJ N
EAN:00029176080395


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 2211-KJ
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK soportan las condiciones más exigentes. La formación de estos rodamientos permite soportar cargas axiales en ambas direcciones, así como importantes cargas radiales. Estos rodamientos tienen una buena estabilidad dimensional mientras soportan vibraciones, golpes y desalineaciones, y resisten el desgaste y la abrasión. Entre las mejoras de rendimiento se incluyen la rugosidad controlada de la pista de rodadura y rodillos con un tratamiento térmico especial que confieren una mayor resistencia a los golpes, así como diámetros exteriores y agujeros extraprecisos, un juego interno reducido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 771 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 2200 (metric, self-aligning, large series) |
| Material | bearing steel (suj2) |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,72 € Sin IVA
/ unidad
83,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días