Rodamiento de bolas oscilante NSK 1222KJC3, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12

Ver información técnica

Referencias

NSK:1222KJC3
Rubix:001222013002
EAN:00029176059162
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1222KJC3


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Cualidades

Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
339,58 € Sin IVA
/ unidad
410,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas