Rodamiento de bolas oscilante SKF 2203 ETN9/W64, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:2203 ETN9/W64
Rubix:799082448000
fabricante:79663
EAN:07316570737530


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 2203 ETN9/W64
Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Cualidades
- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 22e |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 34000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,49 € Sin IVA
/ unidad
307,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días