Rodamiento de bolas oscilante NSK 2213KJC3, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamiento de rodillos a rótula 222

Ver información técnica

Referencias

NSK:2213KJC3
Rubix:002213013002
EAN:00029176415371
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2213KJC3


Los rodamientos de rodillos esféricos NSK soportan las condiciones más exigentes. La formación de estos rodamientos permite soportar cargas axiales en ambas direcciones, así como importantes cargas radiales. Estos rodamientos tienen una buena estabilidad dimensional mientras soportan vibraciones, golpes y desalineaciones, y resisten el desgaste y la abrasión. Entre las mejoras de rendimiento se incluyen la rugosidad controlada de la pista de rodadura y rodillos con un tratamiento térmico especial que confieren una mayor resistencia a los golpes, así como diámetros exteriores y agujeros extraprecisos, un juego interno reducido.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura31 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie2213kjc3
Jaulaacero
101,20 € Sin IVA
/ unidad
122,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas