Rodamiento de bolas oscilante SKF 2317 M, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 60 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:2317 M
Rubix:798794698000
fabricante:36090
EAN:7316576605840


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 2317 M
Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.
Cualidades
- Facilidad de montaje mediante manguitos adaptadores o manguitos de desmontaje
- Admite desalineaciones estáticas y dinámicas
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
- Admite desalineaciones estáticas y dinámicas
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7300 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 23 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1317,66 € Sin IVA
/ unidad
1594,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días