4593130 264020 - SEGMENTO DE ACERO HASTA 90° 20 MM
Segmento de curvado de acero hasta 90°
Ver información técnicaReferencias
Gedore:264020
Rubix:798180192000
fabricante:4593130
EAN:4017981263443

Detalles de producto : 4593130 264020 - SEGMENTO DE ACERO HASTA 90° 20 MM
• para tubos de pared normal EN 10220 (DIN 2448) y tubos métricos
• fosfatado
• herramientas de curvado para otras dimensiones y para tubos de acero inoxidable bajo pedido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3400 g |
|---|---|
| Diámetro | 20 mm |
| Peso | 3.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,32 € Sin IVA
/ unidad
451,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
