4605320 280072 - HERRAMIENTA DE DOBLAJE FIJA, CANTOS REDONDOS 70 MM
Radius Bending Tool
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:280072
Rubix:798180272000
fabricante:4605320
EAN:4017981280099

Documentos
Detalles de producto : 4605320 280072 - HERRAMIENTA DE DOBLAJE FIJA, CANTOS REDONDOS 70 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1120 g |
|---|---|
| Peso | 1.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,76 € Sin IVA
/ unidad
497,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
