1576801 278506 - SEGMENTO DE ALUMINIO 5-6 MM
Molde para doblado de aluminio
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:278506
Rubix:798180255000
fabricante:1576801
EAN:4017981278546

Documentos
Detalles de producto : 1576801 278506 - SEGMENTO DE ALUMINIO 5-6 MM
• de aluminio de alta calidad
Aluminium bending former 6 mm From high-quality aluminium
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Diámetro | 6 mm |
| Peso | 0.025 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,97 € Sin IVA
/ unidad
30,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
