1576798 278504 - SEGMENTO DE ALUMINIO 3-4 MM
Molde para doblado de aluminio
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:278504
Rubix:798180254000
fabricante:1576798
EAN:4017981278539

Documentos
Detalles de producto : 1576798 278504 - SEGMENTO DE ALUMINIO 3-4 MM
• de aluminio de alta calidad
Aluminium bending former 3-4 mm From high-quality aluminium
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Peso | 0.02 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,47 € Sin IVA
/ unidad
33,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
