Referencias
Gedore:278615
Rubix:798180262000
fabricante:1576887
EAN:4017981278645

Detalles de producto : 1576887 278615 - SEGMENTO DE ALUMINIO 15 MM
• de aluminio de alta calidad
Forma de doblado de aluminio 15 mm fabricada en aluminio de alta calidad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Diámetro | 15 mm |
| Peso | 0.32 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,70 € Sin IVA
/ unidad
52,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
