PDAD-51-G3/8

Secador por adsorción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PDAD-51-G3/8
Rubix:798204268000
fabricante:552173
EAN:4052568193959
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico510 l/min
Presión de servicio mín.4 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PDAD-51-G3/8


Secador por adsorción PDAD-51-G3/8 Para aire comprimido seco y limpio. Posición de montaje=(* Vertical, * Horizontal), Estructura de diseño=Secador por adsorción regenerable en frío, Presión de entrada 1=4 - 16 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [6:4:4], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=No es posible el funcionamiento lubricado
Secador por adsorción PDAD-51-G3/8 552173

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico510 l/min
Presión de servicio mín.4 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Materialaleación de aluminio forjada
4455,55 € Sin IVA
/ unidad
5391,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días