Referencias
SMC:IDFA11E-23-K
Rubix:798136575000
fabricante:IDFA11E-23-K
EAN:3618031773922

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 3/4 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 1866.7 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : IDFA11E-23-K
Mayor vida útil del sistema de aire
Alta resistencia a la corrosión gracias al uso de intercambiador de calor de acero inoxidable
Secado eficiente con baja caída de presión
Compacidad
Mantenimiento sencillo.
Alta resistencia a la corrosión gracias al uso de intercambiador de calor de acero inoxidable
Secado eficiente con baja caída de presión
Compacidad
Mantenimiento sencillo.
IDFA, Secador de aire por refrigeración
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28000 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 3/4 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 1866.7 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | acero inoxidable (intercambiador de calor) |
| Conexión | rc 3/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1432,21 € Sin IVA
/ unidad
1732,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días