IDG3-F02-S

Secador de aire de membrana serie IDG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IDG3-F02-S
Rubix:751619644043
fabricante:IDG3-F02-S
EAN:3618036084047
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Tasa de flujo volumétrico25 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IDG3-F02-S


Los secadores de aire de membrana series IDG están disponibles en unidad individual o en unidad combinada. Los modelos IDG/M combinan un filtro micrónico y un filtro submicrónico en una unidad individual. Los modelos IDG/V combinan un regulador con el modelo IDG/M. Las opciones disponibles incluyen una salida del aire purgado con conexión única. Si el aire purgado no se evacua alrededor del secador de aire de membrana, el aire será evacuado a través de un tubo alejado del secador.
IDG, Serie Secador de aire de membrana

Cualidades

Serie de secadores de aire de membrana
Unidad simple
10 tamaños disponibles
Dimensiones de los orificios: 1/8" a ½"

Aplicaciones

Máquina-herramienta;Máquina de medida;Equipo de fabricación de semiconductores;Recubrimiento por polvo;Máquinas alimentarias;Máquinas de embalaje

Información técnica


Atributos
Peso neto266 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Tasa de flujo volumétrico25 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaluminium alloy
Conexióng 1/4
328,87 € Sin IVA
/ unidad
397,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días