Referencias
Renold:SD08B2X5M
Rubix:902080000222
EAN:0673766702732



Detalles de producto : 08 B2 CHAIN [SD]
Si está buscando un producto de buena calidad de un proveedor fiable para aplicaciones de cadenas "estándar", busque Renold SD. La nueva referencia en el segmento de cadenas económicas.
Cualidades
- Calidad constante
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias
- Precios y entrega competitivos
- Gama de longitudes
- Grandes existencias
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,9 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Cadena | 08b-2 |
| Diámetro de rodillo | 8.51 mm |
| Anchura interior mín. | 7.75 mm |
| Longitud de cadena | 5000 mm |
| Longitud del perno | 31 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 4.45 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 11.8 mm |
| Grosor de placa | 1.5 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 31.1 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,20 € Sin IVA
/ 500 cm
84,94 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h