Referencias
Tsubaki:RS20B NEPTUNE 2 RP (P=1-1/4'')
Rubix:798396536000
fabricante:70235202000-M5
EAN:8718472783421



Detalles de producto : RS20B-NEP-2
La cadena BS Neptune™ es una cadena BS de Tsubaki que ha sido sometida a un tratamiento superficial especial. Las placas de los eslabones, los casquillos y los pasadores de los cojinetes tienen una capa especial de dos etapas aplicada con el fin de proporcionar la máxima protección contra las condiciones de funcionamiento o ambientales. (Las abrazaderas de muelle son SUS301). Los rodillos Neptune™ tienen un revestimiento especial diseñado para resistir las condiciones corrosivas, así como el contacto dinámico severo entre el rodillo y la rueda dentada. Esta cadena es adecuada para su uso en aplicaciones sometidas a limpieza alcalina y entornos expuestos a agua de mar, lluvia ácida y otras condiciones climáticas adversas. Esta cadena no contiene ninguna sustancia químicamente peligrosa, como cromo hexavalente, plomo, cadmio y mercurio, según lo regulado por RoHS.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Cadena | 20b-2 |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
| Anchura interior mín. | 19.56 mm |
| Longitud de cadena | 5000 mm |
| Longitud del perno | 84.6 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 10.19 mm |
| Peso | 36.92 kg |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 26 mm |
| Grosor de placa | 4.4 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 197 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,02 € Sin IVA
/ CMT
4,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días