Referencias
Mecaline:10B1-50M
Rubix:798726854000
fabricante:856158
EAN:3660338114526

Documentos
Detalles de producto : 10 B1 CHAIN ROLLO 50 MT
DIN 8187 - ISO 606
10 B1 CHAIN ROLLO 50 MT
Cualidades
Heat treated components, high durability
Aplicaciones
For use with BS chain and sprockets
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 10b-1 |
| Diámetro de rodillo | 10.16 mm |
| Anchura interior mín. | 9.65 mm |
| Longitud de cadena | 50000 m |
| Material | acero al carbono |
| Longitud del perno | 20.5 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 5.08 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Altura de placa | 14.6 mm |
| Grosor de placa | 1.65 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 22.2 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- Entrega estimada (15) días