10 B2 MR CHAIN

Cadenas dobles

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:884365
Mecaline:C10B2SPL-MTR
Rubix:799168077000
fabricante:886834
EAN:3660338402210
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Cadena10b-2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 10 B2 MR CHAIN


Caja de 5 m
Straight sided chain 10B (15.87mm) Duplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Cualidades

Heat treated components, high durability

Aplicaciones

For use with BS chain and sprockets

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Cadena10b-2
Diámetro de rodillo10.16 mm
Anchura interior mín.9.65 mm
Longitud de cadena5000 m
Materialcarbon steel
Longitud del perno37.4 mm
Diámetro del eje de la cadena5.08 mm
Tipo de placarecto
Altura de placa14.6 mm
Grosor de placa1.65 mm
Fuerza de tracción mín.44.5 kN
0,00 € Sin IVA
/ cm
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,00 € Sin IVA / cm
100 y más
0,07 € Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días