Referencias
Renold:GY20B1X10FT
Rubix:798136055000
EAN:0673766000234



Detalles de producto : 20 B1 CHAIN SYNERGY 110106
Renold Synergy heeft een ongeëvenaarde reputatie opgebouwd als de enige echte rollenketting met hoge prestaties. Dit is niet alleen het resultaat van jaren van onderzoek en testen, maar ook de feedback van engineers over de hele wereld die deze kettingen tot het uiterste getest hebben. Onafhankelijke tests laten zien dat Renold Synergy tot wel 6 keer beter presteren dan de beste kettingen van de concurrenten.
Cualidades
• Verbeterde slijtage gevoeligheid
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal
• Gebouwd om te presteren
• Breed assortiment aan lengtes
• Solide bussen
• Verbeterde stressverdeling op het materiaal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,508 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Cadena | 20b-1 |
| Diámetro de rodillo | 19.05 mm |
| Anchura interior mín. | 19.56 mm |
| Longitud de cadena | 3048 mm |
| Longitud del perno | 39.8 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 10.19 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 26.42 mm |
| Grosor de placa | 4.62 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 950 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1150,00 € Sin IVA
/ 500 CMT
1391,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días