CINTA DE ENMASCARADO 2525, 48MMX55M
Scotch 2525 Cinta de enmascarar de papel liso
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000088508
Rubix:798998494000
fabricante:7000088508
EAN:00021200555633

Documentos
Detalles de producto : CINTA DE ENMASCARADO 2525, 48MMX55M
Cinta adhesiva de una cara, soporte grueso de papel naranja liso, alta adherencia (149°C)
Cinta adhesiva de una cara, soporte de papel grueso naranja liso, alta adherencia (149 ° C)
Cualidades
El color naranja facilita la identificación de las juntas en las tiradas de producción de alta velocidad -Para uso en interiores -Papel crepé grueso y coloreado para uso en interiores -Desenrollado controlado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 312x326x326 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 8365 g |
| Anchura | 48 mm |
| Longitud | 55 m |
| Color | naranja |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
713,04 € Sin IVA
/ 24 unidades
862,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días