CINTA KREP TESA DE 50X50 REF 4323

tesa Professional 4323 Masking GP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tesa:4323 50M 50MM BEIGE
Rubix:798553522000
fabricante:04323-00013-00
EAN:4005800021718
brand logo

Resumen técnico

Anchura50 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA KREP TESA DE 50X50 REF 4323


cinta de enmascadado de papel finamente creapda con adhesivo de caucho natural para múltiples aplciaciones.
Cinta Carrocero ligeramente crepado

Cualidades

* The crepe paper backing ensures a good conformability.
* The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as a good tack.
* The masking tape offers excellent paint anchorage, making it suitable for light duty spray painting and painting applications.

Aplicaciones

Enmascarado de interiores.
Cinta de pintor

Información técnica


Atributos
Peso neto8791,09 g
Anchura50 mm
Longitud50 m
Colorbeige
Grosor125 mm
Materialpapel crepado con adhesivo caucho natural
Temperatura máx.60 °C
3,58 € Sin IVA
/ unidad
4,33 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Anchura

Color