ROLLO CINTA TESA KREPP ARENA 50X38 BLANCO
Cinta de enmascarar especial para chorro de arena 4432
Ver información técnicaReferencias
Tesa:04432 50M 38MM BROWN
Rubix:798998918000
fabricante:04432-00150-00
EAN:4042448106599
Detalles de producto : ROLLO CINTA TESA KREPP ARENA 50X38 BLANCO
tesa® 4432 es una cinta de papel especial con un soporte robusto, resisitente y un adhesivo fuerte. Su soporte resistente permite qu se utilice como mascarilla en aplicaciones de chorreado de arena sobre cristal, epejo o marmol (6 segundos a 4 bar)
Cualidades
* Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
* Excellent adhesive properties on different substrates
* Meets the requirement according to DIN EN 12600
* Excellent adhesive properties on different substrates
* Meets the requirement according to DIN EN 12600
Aplicaciones
- tesa® 4432 es una cinta especial y duradera que se utiliza para aplicaciones de empalme y refuerzo
- La cinta es adecuada como plantilla para aplicaciones de pintura en aerosol o arenado de vidrio, espejos y piedra con una durabilidad de 6 segundos / 4 bar.
- La cinta de enmascarar se puede utilizar como cinta de seguridad inastillable, cumpliendo con el requisito según DIN EN 12600
- La cinta es adecuada como plantilla para aplicaciones de pintura en aerosol o arenado de vidrio, espejos y piedra con una durabilidad de 6 segundos / 4 bar.
- La cinta de enmascarar se puede utilizar como cinta de seguridad inastillable, cumpliendo con el requisito según DIN EN 12600
Información técnica
Atributos
| Anchura | 38 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,59 € Sin IVA
/ unidad
33,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días



