CINTA CARROCERO 4323 50MT X 50MM
tesa® Professional 4323 Masking GP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:04323-00044-01
Rubix:798811637000
EAN:4042448280961
Documentos
Detalles de producto : CINTA CARROCERO 4323 50MT X 50MM
tesa® 4323 es una cinta de enmascadado de papel finamente creapda con adhesivo de caucho natural para múltiples aplciaciones.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | beige |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,60 € Sin IVA
/ unidad
4,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

