GH50 PRENSA RAPIDA DE PALANCA GH

Sargento palanca acero integro

Ver información técnica

Referencias

Bessey:GH50
Rubix:798440219000
EAN:4008158034454
brand logo

Resumen técnico

Sujeción500 mm
Proyección120 mm

Detalles de producto : GH50 PRENSA RAPIDA DE PALANCA GH


Sargento de palanca todo acero

Características: guía de deslizamiento, mandíbula fija y platillo de apriete de una pieza de acero perfilado estirado en frío y optimizado estáticamente, mandíbula móvil de acero bonificado galvanizado y forjado, mecanismo modular para sujetar de forma segura y graduada, excéntrico de acero sinterizado resistente al desgaste, con palanca de liberación revestida de plástico, platillo de apriete oscilante de acero templado y galvanizado, con mango moldeado ergonómico.

Aplicación: para fijar de forma rápida en trabajos de corta duración con poco esfuerzo requerido.

Con protección contra resbalamiento. Un 10% más de fuerza de apriete gracias al perfil optimizado de la guía, la fuerza de apriete se genera hasta 5 veces más rápido. Fuerza de sujeción de hasta 8,5 kN.

Cualidades

Fuerza de apriete de hasta 8.500 N
5 veces más rápida que una abrazadera de tornillo
Resistente a las vibraciones
Resistente y rápida.

Aplicaciones

Para trabajos en madera y metal.

Información técnica


Atributos
Sujeción500 mm
Proyección120 mm
146,28 € Sin IVA
/ unidad
177,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días