SARGENTO TIPO C 100 MM PREMIUM

Prensa sargento tipo C

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:865194
Rubix:798954048000
EAN:3660338195754
C PRESS Clamping mm 100
Resumen técnico
Sujeción100 mm
Proyección75 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SARGENTO TIPO C 100 MM PREMIUM


Fuerza de sujeción de hasta 17000 N. Sujeción larga con buen agarre al apretar. Cuerpo acanalado para una mayor resistencia.

Información técnica


Atributos
Sujeción100 mm
Proyección75 mm
Peso1.4 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,83 Sin IVA
/ unidad
72,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días