Referencias
Ref. sustituida:4971936
Roebuck:886868
Rubix:798952829000
EAN:3660338402494

Documentos
Detalles de producto : SARGENTO TIPO C 250 MM
Prensa C para uso general. Palanca y tornillo cromados. Rótula basculante.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 250 mm |
|---|---|
| Proyección | 100 mm |
| Peso | 2.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,97 € Sin IVA
/ unidad
94,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
