PRENSA FACOM 271 A.60

271A - Prensas de volumen reducido

Ver información técnica

Referencias

Facom:271A.60
Rubix:798496219000
EAN:3148511626214
brand logo

Resumen técnico

Sujeción60 mm
Proyección57 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PRENSA FACOM 271 A.60


• Capacidad: de 0 a 250 mm y de 0 a 9" 7/8. • Presentación: zincado - tornillo bruñido.
PRENSA DE VOLUMEN REDUCIDO 60MM

Cualidades

•Galvanised body with burnished screw and control bar

Información técnica


Atributos
Peso neto433 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)147x95x18 mm
Peso con embalaje433 g
Sujeción60 mm
Proyección57 mm
Peso0.51 kg
61,20 € Sin IVA
/ unidad
74,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días