Referencias
Bessey:STB30M
Rubix:798225953000
EAN:4008158007588
Detalles de producto : STB30M STB30M HEAVY DUTY CLAMP BESSEY
Sargento para construcciones de acero
Características: guía de deslizamiento, mandíbula fija y placa de apriete en una pieza de acero perfilado estirado en frío y optimizado estáticamente, mandíbula móvil de acero bonificado galvanizado forjado, husillo de marcha suave con rosca trapezoidal laminada, fosfatada y templada en frío. Placa de apriete de alto rendimiento resistente al calor con gran punta esférica, orientable hasta 35° e intercambiable, con armadura de acero sinterizado templado e impregnado de aceite. Con muletilla insertada y hexágono para sujetar con llaves de apriete, llaves de vaso, llaves dinamométricas o carracas.
Aplicación: utilizable especialmente para fuerzas de apriete de hasta 22 kN. Es decir, en todos los ámbitos del trabajo de metal y en la construcción de acero.
Características: guía de deslizamiento, mandíbula fija y placa de apriete en una pieza de acero perfilado estirado en frío y optimizado estáticamente, mandíbula móvil de acero bonificado galvanizado forjado, husillo de marcha suave con rosca trapezoidal laminada, fosfatada y templada en frío. Placa de apriete de alto rendimiento resistente al calor con gran punta esférica, orientable hasta 35° e intercambiable, con armadura de acero sinterizado templado e impregnado de aceite. Con muletilla insertada y hexágono para sujetar con llaves de apriete, llaves de vaso, llaves dinamométricas o carracas.
Aplicación: utilizable especialmente para fuerzas de apriete de hasta 22 kN. Es decir, en todos los ámbitos del trabajo de metal y en la construcción de acero.
Cualidades
Fuerza de sujeción de hasta 22 000 N Par de sujeción de 70 Nm Hexágono de 19 mm para tornillo de sujeción
Aplicaciones
Para metalurgia.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 300 mm |
|---|---|
| Proyección | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,96 € Sin IVA
/ unidad
312,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


