GZ25-2K TORNILLO DE APRIETE TO DO ACERO GZ ORIGINAL BESSEY
Sargento de acero integro con mango 2 componentes
Ver información técnicaReferencias
Bessey:GZ25-2K
Rubix:798440398000
EAN:4008158034003
Detalles de producto : GZ25-2K TORNILLO DE APRIETE TO DO ACERO GZ ORIGINAL BESSEY
Sargento totalmente de acero
Características: guía de deslizamiento, mandíbula fija y placa de apriete fabricadas de una pieza de acero perfilado estirado en frío y optimizado estáticamente. Mandíbula móvil de acero bonificado forjado y galvanizado, husillo de marcha suave con rosca trapezoidal laminada, pavonada y templada en frío y con placa de apriete móvil.
Aplicación: sujeción elástica para sujetar piezas con gran delicadeza. Para altas fuerzas de sujeción con herramientas de peso reducido.
Con mango ergonómico de plástico de 2 componentes. Un 20% más de fuerza de apriete por revolución del husillo gracias al perfil optimizado de la guía. Máxima seguridad gracias a la transmisión lineal de la fuerza al nuevo mandíbula móvil. Fuerza de sujeción de hasta 6 kN. Las placas giratorias se pueden cambiar sin herramientas a partir de 80 mm de resalte.
Características: guía de deslizamiento, mandíbula fija y placa de apriete fabricadas de una pieza de acero perfilado estirado en frío y optimizado estáticamente. Mandíbula móvil de acero bonificado forjado y galvanizado, husillo de marcha suave con rosca trapezoidal laminada, pavonada y templada en frío y con placa de apriete móvil.
Aplicación: sujeción elástica para sujetar piezas con gran delicadeza. Para altas fuerzas de sujeción con herramientas de peso reducido.
Con mango ergonómico de plástico de 2 componentes. Un 20% más de fuerza de apriete por revolución del husillo gracias al perfil optimizado de la guía. Máxima seguridad gracias a la transmisión lineal de la fuerza al nuevo mandíbula móvil. Fuerza de sujeción de hasta 6 kN. Las placas giratorias se pueden cambiar sin herramientas a partir de 80 mm de resalte.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 250 mm |
|---|---|
| Proyección | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,94 € Sin IVA
/ unidad
72,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días




