Referencias
Bessey:DUO65-8
Rubix:799290446000
EAN:4008158028316
Detalles de producto : SARGENTO MONOMANUAL DUOKLAMP 650X85 MM
Sargento monomanual DuoKlamp®
Características: guía de deslizamiento de acero especial, mandíbula fija y mandíbula móvil de poliamida resistente a los golpes y a rotura. Mediante el botón giratorio se puede conmutar entre sujeción y extensión. Con botón para desplazar rápidamente la mandíbula móvil, por lo que siempre está garantizado un manejo seguro y equilibrado. Con capuchones protectores blandos y mango paralelo con palanca de bomba.
Aplicación: utilizable para fuerzas de apriete de hasta 1,2 kN. Para utilizar cómodamente en aquellas situaciones en las que sólo se disponga de una mano libre. También indicado para trabajos en altura.
Características: guía de deslizamiento de acero especial, mandíbula fija y mandíbula móvil de poliamida resistente a los golpes y a rotura. Mediante el botón giratorio se puede conmutar entre sujeción y extensión. Con botón para desplazar rápidamente la mandíbula móvil, por lo que siempre está garantizado un manejo seguro y equilibrado. Con capuchones protectores blandos y mango paralelo con palanca de bomba.
Aplicación: utilizable para fuerzas de apriete de hasta 1,2 kN. Para utilizar cómodamente en aquellas situaciones en las que sólo se disponga de una mano libre. También indicado para trabajos en altura.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 650 mm |
|---|---|
| Proyección | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,11 € Sin IVA
/ unidad
53,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

