Referencias
Rocol:SAPPHIRE SPRAY GREASE 400ml
Rubix:730343050034
fabricante:34305
EAN:5024747343058


Documentos
Detalles de producto : 34305 SAPPHIRE SPR.GREASE400ML
Grasa multiuso sintética y versátil en espray con PTFE
Grasa multiuso de alto rendimiento verdaderamente versátil diseñada para la lubricación y protección efectivas de todo tipo de rodamientos, guías, casquillos, articulaciones y pasadores. La grasa en aerosol ROCOL SAPPHIRE es una grasa de presión extrema fortificada con PTFE para una amplia gama de aplicaciones que incluyan bajas temperaturas, altas temperaturas y alta velocidad. La grasa en aerosol SAPPHIRE también es una grasa ideal para contactos eléctricos.
Cualidades
Capacidad extrema de alta y baja temperatura. Rango de temperatura de -50 ºC a +200 ºC. El excelente rendimiento a baja temperatura garantiza que los componentes estén protegidos incluso en aquellos equipos que trabajen constantemente en condiciones extremas de temperaturas bajo cero. Excelente capacidad de alta velocidad en aplicaciones como rodamientos de ventiladores y motores. Tecnología de jabón de litio complejo y aditivos EP, incluyendo PTFE, que proporciona una carga extrema y resistencia al desgaste. El contenido de PTFE reduce las oscilaciones de relajación al arrancar, lo que garantiza un movimiento suave y controlado. Alta resistencia a la oxidación que proporciona intervalos de lubricación prolongados al tiempo que reduce los fallos del equipo y el tiempo de inactividad. Grasa ideal para contacto eléctrico. Compatible con la mayoría de los plásticos y gomas. Excelente resistencia a la corrosión, que protege en condiciones húmedas, empapadas e incluso mojadas.
Aplicaciones
Grasa es espray multiuso de alto rendimiento para la lubricación y protección efectivas de todo tipo de rodamientos, guías, casquillos, articulaciones y pasadores.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | 400 ml |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 48 mm²/s |
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,50 € Sin IVA
/ unidad
42,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h