Referencias

SKF:LHMF 300/1
Rubix:798061865000
EAN:7316570526622
brand logo

Resumen técnico

Embalajelata de 1 litro
Viscosidad a 40 °C116 mm²/s
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LHMF300-1


El fluido de montaje SKF LHMF 300 está especialmente diseñado para simplificar y garantizar la seguridad en el montaje de rodamientos utilizando equipos hidráulicos SKF. Gracias a su formulación anticorrosiva y a su compatibilidad con diversos materiales de juntas, garantiza una protección óptima de los componentes mecánicos.

Características:
El fluido de montaje LHMF 300 de SKF se ha desarrollado para su uso con los equipos hidráulicos de la marca, como bombas hidráulicas, tuercas HMV y herramientas de inyección de aceite. Su viscosidad se ha ajustado para facilitar el montaje por presión axial. Presenta propiedades anticorrosivas reforzadas y no daña los materiales de estanqueidad como el caucho de nitrilo, el PTFE o el cuero. Gracias a su gran estabilidad térmica, garantiza un rendimiento constante en un amplio rango de temperaturas.

Especificaciones:
- Color: ámbar
- Densidad a 20 °C (DIN 51757): 0,882 g/cm³
- Punto de inflamación (DIN ISO 2592): 213 °C
- Punto de fluidez (DIN ISO 3016): -30 °C
- Viscosidad a 20 °C (DIN 51562): 307 mm²/s
- Viscosidad a 40 °C (ISO 3104): 116 mm²/s
- Viscosidad a 100 °C (ISO 3104): 17,5 mm²/s
- Índice de viscosidad: 167
- Temperatura de funcionamiento: de -5 °C a +45 °C
- Temperatura de almacenamiento recomendada: de 10 °C a +50 °C
- Vida útil: 5 años.

Normas:
Este fluido de montaje LHMF 300 cumple con las siguientes normas:
- ASTM D665 A/B: garantiza la resistencia a la corrosión en presencia de agua, asegurando la protección de las piezas de acero incluso en condiciones críticas;
- ISO 4406: certifica el nivel de limpieza del fluido al definir la concentración máxima de partículas sólidas, lo cual es esencial para el correcto funcionamiento de los sistemas hidráulicos.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Cualidades

- Garantiza un montaje rápido y seguro de los rodamientos gracias a una viscosidad adecuada;
- Protege eficazmente contra la corrosión en entornos industriales exigentes;
- Es compatible con una amplia gama de materiales de sellado sin efectos agresivos;
- Se mantiene estable en un amplio rango de temperaturas, incluso en condiciones extremas;
- Cumple con las normas industriales de limpieza y resistencia a la oxidación.

Aplicaciones

El fluido LHMF 300 se recomienda para su uso con equipos hidráulicos de SKF, tales como bombas hidráulicas, tuercas HMV y dispositivos de inyección de aceite. Es ideal para el montaje de rodamientos mediante el método de empuje axial, en entornos con temperaturas comprendidas entre 0 °C y 35 °C. Es adecuado para profesionales del mantenimiento industrial, equipos de producción y servicios técnicos que buscan optimizar sus operaciones de montaje mecánico con total seguridad.

Información técnica


Atributos
Embalajelata de 1 litro
Viscosidad a 40 °C116 mm²/s
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.200 °C
Tipobearing mounting fluid lhmf300 1ltr bottle
Peso0.882 kg
Colorámbar
Composiciónlubricating oils (cas 74869-22-0) (1 - <10%); non-hazardous mixture (90 - 100%)
Aditivosanti-corrosion additives (anti-corrosives)
29,40 € Sin IVA
/ unidad
35,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días