Referencias
SKF:LGWM 2/50
Rubix:798263902000
EAN:7316574457304



Documentos
Detalles de producto : LGWM 2/50
SKF LGWM 2 es una grasa a base de aceite sintético-mineral que utiliza la última tecnología de espesante complejo de sulfonato cálcico. Es adecuada para aplicaciones sometidas a altas cargas, ambientes húmedos y temperaturas fluctuantes.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | barril |
|---|---|
| Clase NLGI | 1 |
| Viscosidad a 40 °C | 200 mm²/s |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1690,05 € Sin IVA
/ unidad
2044,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
