Referencias
SKF:LGFQ 2/180
Rubix:798742303000
EAN:7316577154071



Documentos
Detalles de producto : LGFQ 2/180
SKF LGFP 2 es una grasa limpia y no tóxica para rodamientos, que se basa en aceite blanco medicinal con un jabón complejo de aluminio.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | barril |
|---|---|
| Clase NLGI | 1.5 |
| Viscosidad a 40 °C | 320 mm²/s |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 140 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6953,05 € Sin IVA
/ unidad
8413,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
