Referencias
Rocol:SAPPHIRE AUTOLUBE REFILL 120ml
Rubix:730126000034
fabricante:12600
EAN:5024747126002

Documentos
Detalles de producto : 12600 SAPPHIRE (RECARGA) 120ML
Dispensador electromecánico de grasa para una lubricación sin problemas.
Grasa multiuso EP para rodamientos en un lubricador automático. El SAPPHIRE Autolube es un sistema de lubricación electromecánico automático para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo rodamientos, guías y casquillos. SAPPHIRE Advance 2 está fortificada con PTFE, lo que la hace ideal para altas velocidades, como motores eléctricos y rodamientos de ventiladores. El lubricador automático contiene 120 ml de grasa y se lo puede configurar para que dispense en un período de 1 a 12 meses. Una acumulación de presión de hasta 6 bar que permite el montaje remoto con tubos de 6 mm de diámetro interno y hasta 3 m de largo. Iluminación led; parpadea en verde cuando está en funcionamiento y en rojo cuando la unidad está vacía. El rango de temperatura de la grasa es de -30 ºC a +160 ºC, el rango de temperatura de la unidad de auto lubricación es de -10 ºC a +60 ºC.
Cualidades
Contiene SAPPHIRE® Advance de alto rendimiento. Dispensador electromecánico de grasa preciso para una lubricación sin problemas. La grasa se dispensará en un período establecido entre 1 y 12 meses. Ideal para zonas de difícil acceso. Descarga de lubricante confiable, independiente de la temperatura y la contrapresión.
Aplicaciones
El SAPPHIRE Autolube es un sistema de lubricación electromecánico automático para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo rodamientos, guías y casquillos. SAPPHIRE Advance 2 está fortificada con PTFE, lo que la hace ideal para altas velocidades, como motores eléctricos y rodamientos de ventiladores.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | 125gr |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 180 mm²/s |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,09 € Sin IVA
/ unidad
272,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días