ARCANOL-SPEED2,6-400G

Grasa para rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Schaeffler:ARCANOL-SPEED2,6-400G
Rubix:798321402000
fabricante:0624476100000
EAN:4012802589917
brand logo

Resumen técnico

Embalaje400g
Clase NLGI2-3
Viscosidad a 40 °C25 mm²/s
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ARCANOL-SPEED2,6-400G


Las grasas para rodamientos Arcanol ofrecen muy buenas condiciones para un comportamiento de funcionamiento favorable de los rodamientos, así como para una larga vida útil y una elevada seguridad de funcionamiento del rodamiento. La gama de lubricantes está graduada de forma que cubre casi todos los ámbitos de aplicación. Con modernos sistemas de ensayo y pruebas de comportamiento, se determinó el área de aplicación de las grasas Arcanol en diferentes condiciones de funcionamiento y con rodamientos de todo tipo. Las grasas Arcanol para rodamientos tienen mejores propiedades que las grasas normales en todos los ámbitos.

Cualidades

- Wide temperature range
- High-speed range
- Good resistance to aggressive aging influences
- Very high corrosion protection
- Low starting torque at low temperatures, low friction even at cold start
- Material-compatible for cleanroom applications
- Radiation-resistant

Aplicaciones

- Cleanroom technology (e.g., semiconductor manufacturing, flat panel display production)
- Vacuum processes and systems with moderate reduced pressure
- High-temperature applications up to 180 °C
- Electronics and lighting industry
- Laboratory technology
- Special bearings under radiation exposure or in high-speed applications

Información técnica


Atributos
Peso neto450 g
Embalaje400g
Clase NLGI2-3
Viscosidad a 40 °C25 mm²/s
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.120 °C
57,24 Sin IVA
/ unidad
69,26 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h