Referencias
SKF:LGWA 2/50
Rubix:798252880000
EAN:7316570850123


Resumen técnico
| Embalaje | bidón de 50 kg |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 185 mm²/s |
Documentos
Detalles de producto : LGWA 2/50
La grasa SKF LGWA 2 es una solución de lubricación de alta gama diseñada para garantizar una protección óptima de los equipos sometidos a condiciones de funcionamiento exigentes. Formulada a base de aceite mineral y jabón de litio complejo, es ideal para aplicaciones en las que las cargas elevadas y las importantes variaciones térmicas superan las capacidades de las grasas estándar.
Características:
La grasa LGWA 2 de SKF combina propiedades excepcionales para una lubricación eficaz y duradera. Su formulación EP (alta presión) garantiza un comportamiento óptimo bajo cargas elevadas, incluso a baja velocidad, al tiempo que protege los componentes contra el desgaste. Es resistente al agua y a la corrosión, lo que la convierte en una opción fiable en entornos húmedos. Su estabilidad térmica permite la lubricación a temperaturas máximas de hasta 220 °C, lo que garantiza la continuidad del servicio incluso en situaciones extremas. Además, ofrece una excelente adherencia a las superficies, lo que mejora la vida útil de los rodamientos expuestos a condiciones de funcionamiento difíciles.
Especificaciones:
- Tipo de espesante: complejo de litio.
- Tipo de aceite base: mineral.
- Color: ámbar.
- Clase de consistencia NLGI: 2.
- Numerosos envases disponibles: cartuchos, botes, cubos, bidones, etc.
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -30 °C a +140 °C (hasta +220 °C de forma puntual).
- Punto de goteo (DIN ISO 2176): > 250 °C.
- Viscosidad a 40 °C: 185 mm²/s.
- Viscosidad a 100 °C: 15 mm²/s.
- Penetración (60 golpes): 265-295 (10⁻¹ mm).
- Ensayo de las 4 bolas (carga de soldadura): ≥ 2 600 N.
- Ensayo anticorrosión Emcor: 0 - 0.
- Estabilidad al rodamiento: +50 máx. (10⁻¹ mm).
Normas
- DIN 51825: KP2N-30.
- ISO 11007: ensayo Emcor de protección contra la corrosión.
- DIN 51 807/1: resistencia al agua.
- DIN 51 817: separación estática de aceite.
- DIN 51 811: corrosión del cobre.
- DIN 51350/4 y 51350/5: prestaciones EP.
- DIN ISO 2137: penetración.
- ISO 2176: punto de goteo.
Información sobre la marca:
SKF es un grupo industrial mundial fundado en Suecia en 1907, especializado en sistemas rotativos. La empresa diseña y suministra soluciones completas para rodamientos, sellado, mecatrónica, lubricación y servicios relacionados con el mantenimiento. SKF está presente en más de 130 países y distribuye sus productos en todo el mundo. Pionero en la gestión de la lubricación, el grupo apuesta por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el rendimiento para responder a las exigencias de las industrias más exigentes.
Características:
La grasa LGWA 2 de SKF combina propiedades excepcionales para una lubricación eficaz y duradera. Su formulación EP (alta presión) garantiza un comportamiento óptimo bajo cargas elevadas, incluso a baja velocidad, al tiempo que protege los componentes contra el desgaste. Es resistente al agua y a la corrosión, lo que la convierte en una opción fiable en entornos húmedos. Su estabilidad térmica permite la lubricación a temperaturas máximas de hasta 220 °C, lo que garantiza la continuidad del servicio incluso en situaciones extremas. Además, ofrece una excelente adherencia a las superficies, lo que mejora la vida útil de los rodamientos expuestos a condiciones de funcionamiento difíciles.
Especificaciones:
- Tipo de espesante: complejo de litio.
- Tipo de aceite base: mineral.
- Color: ámbar.
- Clase de consistencia NLGI: 2.
- Numerosos envases disponibles: cartuchos, botes, cubos, bidones, etc.
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -30 °C a +140 °C (hasta +220 °C de forma puntual).
- Punto de goteo (DIN ISO 2176): > 250 °C.
- Viscosidad a 40 °C: 185 mm²/s.
- Viscosidad a 100 °C: 15 mm²/s.
- Penetración (60 golpes): 265-295 (10⁻¹ mm).
- Ensayo de las 4 bolas (carga de soldadura): ≥ 2 600 N.
- Ensayo anticorrosión Emcor: 0 - 0.
- Estabilidad al rodamiento: +50 máx. (10⁻¹ mm).
Normas
- DIN 51825: KP2N-30.
- ISO 11007: ensayo Emcor de protección contra la corrosión.
- DIN 51 807/1: resistencia al agua.
- DIN 51 817: separación estática de aceite.
- DIN 51 811: corrosión del cobre.
- DIN 51350/4 y 51350/5: prestaciones EP.
- DIN ISO 2137: penetración.
- ISO 2176: punto de goteo.
Información sobre la marca:
SKF es un grupo industrial mundial fundado en Suecia en 1907, especializado en sistemas rotativos. La empresa diseña y suministra soluciones completas para rodamientos, sellado, mecatrónica, lubricación y servicios relacionados con el mantenimiento. SKF está presente en más de 130 países y distribuye sus productos en todo el mundo. Pionero en la gestión de la lubricación, el grupo apuesta por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el rendimiento para responder a las exigencias de las industrias más exigentes.
Cualidades
- Lubricación fiable a altas y bajas temperaturas.
- Protección óptima contra el desgaste incluso bajo cargas elevadas.
- Excelente resistencia al agua y a la corrosión.
- Funcionamiento estable a baja velocidad.
- Compatibilidad con numerosos tipos de rodamientos.
- Fácil de aplicar, disponible en múltiples envases.
- Protección óptima contra el desgaste incluso bajo cargas elevadas.
- Excelente resistencia al agua y a la corrosión.
- Funcionamiento estable a baja velocidad.
- Compatibilidad con numerosos tipos de rodamientos.
- Fácil de aplicar, disponible en múltiples envases.
Aplicaciones
La grasa SKF LGWA 2 se recomienda para aplicaciones industriales y de automoción en general. Es ideal para rodamientos de ruedas de turismos, camiones y remolques, motores eléctricos, ventiladores industriales, así como para electrodomésticos como lavadoras. Ofrece un rendimiento fiable en condiciones de funcionamiento difíciles, en presencia de humedad, cargas elevadas o variaciones térmicas importantes.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | bidón de 50 kg |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 185 mm²/s |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 140 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1253,95 € Sin IVA
/ unidad
1517,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días