Referencias
SKF:LGGB 2/18
Rubix:798252897000
EAN:7316571545264



Documentos
Detalles de producto : LGGB 2/18
SKF LGGB 2 es una grasa sintética biodegradable, de baja toxicidad, basada en aceite de éster con espesante de litio y calcio. Gracias a su composición especial, es muy adecuado para aplicaciones que están expuestas a la contaminación ambiental severa.
Información técnica
Atributos
| Embalaje | cubo |
|---|---|
| Clase NLGI | 2 |
| Viscosidad a 40 °C | 110 mm²/s |
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
911,95 € Sin IVA
/ unidad
1103,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días