53041 RTD FOAMCUT SPRAY

RTD®

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Rocol:RTD FOAMCUT SPRAY 300ml
Rubix:730530410034
fabricante:53041
EAN:5024747530410
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : 53041 RTD FOAMCUT SPRAY


Lubricante en espuma que duplica la vida útil de la herramienta.
RTD Foamcut es un lubricante para corte de metales especialmente formulado para proporcionar un rendimiento de corte a presión extrema en un aerosol de espuma de uso económico.

Cualidades

Adecuado para operaciones de corte intensas. Espray de espuma limpio y sin olor. La acción de la espuma se adhiere a la herramienta. Se puede aplicar directamente a herramientas en movimiento.

Aplicaciones

Aceite de roscado, especialmente en elementos huecos, como tuberías, etc.

Información técnica


Atributos
Embalaje400ml
Temperatura máx.50 °C
Tiporocol rtd foamcut spray 300ml - frontline range
Peso0.428 kg
Colormarrón
Composiciónhydrocarbon mixture with hydrotreated naphthenic distillate and carbon dioxide propellant
Aditivosamines, c10-14-tert-alkyl
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,26 Sin IVA
/ unidad
72,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días