Referencias
Bahco:51-24
Rubix:798607553000
EAN:7311518003913


Resumen técnico
| Longitud | 607 mm |
|---|---|
| Material | acero rápido |
| Tipo | hoja de sierra para metales |
Documentos
Detalles de producto : 51-24 HOJA SIERRA 607 MM. P/TRONZAR M/SECA
Hojas de sierra especialmente diseñadas para serrar madera seca, aunque también pueden utilizarse para acortar madera verde. Dentado recto. Fabricadas en acero templado y revenido de alta calidad. Las puntas de las púas son de alta frecuencia, templadas por inducción para una larga vida útil. Tratadas contra la oxidación y envueltas individualmente en una funda con una impresión gráfica explicativa para la selección de la hoja de sierra adecuada.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Longitud | 607 mm |
| Material | acero rápido |
| Tipo | hoja de sierra para metales |
| Longitud total | 607 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,62 € Sin IVA
/ unidad
5,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días