DISCO SIERRA CIRCULAR MULTIMATERIAL 190X1,8X30 MM 54D

Hoja para sierras circulares «Multi Material»

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608640509
Rubix:798710600000
EAN:3165140192996
brand logo

Resumen técnico

Longitud190 mm
Materialcarburo
Tipohoja de sierra circular
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO SIERRA CIRCULAR MULTIMATERIAL 190X1,8X30 MM 54D


El disco de sierra circular Multi Material ofrece cortes potentes en una gran variedad de materiales. Los dientes de carburo de alta calidad y fresado preciso hacen que el disco sea suficientemente robusto para cortar diversos materiales, mientras que la base del disco, fabricada en acero endurecido SK5 (>40 HRC) con dimensiones estables, garantiza la precisión. Además, las ranuras de expansión del disco reducen la vibración durante el uso, con lo que se amortigua el ruido y se genera menos calor. Este disco de sierra sirve para metales no ferrosos, aluminio, plásticos, epoxy y madera. Los dientes HLTCG (dentado trapezoidal plano) hacen de Multi Material un disco de sierra circular robusto para trabajar con materiales abrasivos.
Hoja de sierra circular Multi Material 190 x 30 x 2,4 mm; 54

Cualidades

- Los dientes finos de carburo, afilados y asentados, mantienen un corte preciso y resistente a lo largo del tiempo.
- Las muescas de dilatación limitan el sobrecalentamiento y retrasan el desgaste de la hoja.
- El orificio compatible con o sin anillas de reducción facilita el montaje en diferentes modelos de sierras circulares portátiles.
- La compatibilidad con varios materiales reduce la necesidad de cambiar la hoja según los trabajos realizados.
- Varios diámetros y números de dientes permiten equipar distintos modelos de sierras circulares con cable o a batería.

Aplicaciones

Madera | Paneles de partículas de madera | Paneles de madera para insonorización | Paneles de madera OSB | Paneles de MDF con recubrimiento plástico | Metales no ferrosos con resina epoxi | Aluminio no ferroso | Aleaciones no ferrosas | Cobre

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)250x225x11 mm
Peso neto385 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)250x225x11 mm
Peso con embalaje495 g
Longitud190 mm
Materialcarburo
Tipohoja de sierra circular
Número de dientes54
57,47 Sin IVA
/ unidad
69,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días