JUEGO HOJAS DE SIERRA DE CALAR 40 PZ MADERA-METALICA

Hojas de sierra Bosch

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2607010904
Rubix:799290387000
EAN:3165140846509
brand logo

Detalles de producto : JUEGO HOJAS DE SIERRA DE CALAR 40 PZ MADERA-METALICA


Juego de hojas de sierra de calar speed Wood/Metal

speed Wood/Metal
Características: Suministro en caja de ABS con esquinas Softgrip.

Contenido:
10 T 144 D para madera, longitud total 100 mm, paso de dientes 4–5,2 mm
10 T 244 D para madera, longitud total 100 mm, paso de dientes 4–5,2 mm
10 T 101 B para madera, longitud total 100 mm, paso de dientes 2,7 mm
10 T 121 AF para metal, longitud total 92 mm, paso de dientes 1,2 mm

Información técnica


Atributos
74,79 € Sin IVA
/ unidad
90,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días