DT2408L-QZ HOJA SIERRA SABLE BI-METAL EXTREME 2X 203MM METAL

DT2408L-QZ - Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 203mm, paso de diente: 1.8-1.4mm para metal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dewalt:DT2408L-QZ
Rubix:798588536000
EAN:5035048088586
brand logo

Resumen técnico

Longitud203 mm
Materialacero
Tipohoja de sierra de sable

Documentos

Detalles de producto : DT2408L-QZ HOJA SIERRA SABLE BI-METAL EXTREME 2X 203MM METAL


Descripción Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 203mm, paso de diente: 1.8-1.4mm para metal Geometría de dientes optimizada para un corte rápido y efectivo con mayor contenido de cobalto para una vida útil más larga El revestimiento resistente al calor ToughCoat evita la acumulación de calor para maximizar la vida útil de la hoja Construcción bi-metal combinando HCS y HSS para incrementar la flexibilidad y durabilidad. Filos de corte endurecidos hechos de acero rápido M2 Vástago universal 13 mm Características Longitud:203 mm Paso del diente:5 - 6,5 mm
Hoja de sierra sable bi-metal Extreme 2X, longitud: 203mm, paso de diente: 1.8-1.4mm para metal

Cualidades

Geometría de dientes optimizada para un corte rápido y efectivo con mayor contenido de cobalto para una vida útil más larga El revestimiento resistente al calor ToughCoat evita la acumulación de calor para maximizar la vida útil de la hoja Construcción bi-metal combinando HCS y HSS para incrementar la flexibilidad y durabilidad. Filos de corte endurecidos hechos de acero rápido M2 Vástago universal 13 mm

Información técnica


Atributos
Longitud203 mm
Materialacero
Tipohoja de sierra de sable
36,39 Sin IVA
/ unidad
44,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días