RUEDA SUELTA S/FRENO POHI 102/15HK D.100 MM POLIAMIDA GRIS S/SOPORTE

Rueda termoplástica Blickle TempLine® Performance, resistente a altas temperaturas

Ver información técnica

Referencias

Blickle:POHI 102/15HK
Rubix:798679900000
fabricante:755217
EAN:4047526115739
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO POHI 102/15HK D.100 MM POLIAMIDA GRIS S/SOPORTE


Rueda:

  • termoplástico resistente a altas temperaturas, resistente a la rotura, dureza 85 Shore D
  • muy baja resistencia a la rodadura y al giro
  • fácil deslizamiento sobre suelos lisos
  • muy resistente a la abrasión
  • color gris oscuro
  • apropiado para autoclaves (casquillo liso y variante con cojinete a bolas inoxidable con grasa resistente a altas temperaturas « -HXK »)

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: -25 °C a +250 °C
  • temperatura de horno brevemente hasta +300 °C, la temperatura de la rueda no debe superar +250 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto378 g
Capacidad de carga250 kg
Diámetro de rueda100 mm
Anchura de rueda38 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaplástico
Material de neumático/suela de funcionamientopoliamida
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.250 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientogris
38 mm
40,35 Sin IVA
/ unidad
48,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Anchura de rueda