RUEDA GIRATORIA S/FRENO LH-SE 80K D.80 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:LH-SE 80K
Rubix:798806797000
fabricante:754623
EAN:4047526077143
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LH-SE 80K D.80 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE


Soporte: serie LH

  • chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • horquilla y platina pesada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central muy estable, atornillado y fijado
  • especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie SE

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
  • núcleo: chapa de acero de pared gruesa, con cubo de tubo de acero, lacado, color antracita. Ø de rueda 80–125 mm de poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Información técnica


Atributos
Capacidad de carga200 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda45 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaacero
Material de neumático/suela de funcionamientocaucho
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientonegro
120 mm
45 mm
96,13 Sin IVA
/ unidad
116,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda